セルタン
ユニットソファ 3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
チャコールグレー
ベージュ
モスグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05665349
品番
A1743p-b-683GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
自分好みにレイアウトできるコンパクトなユニットソファ。オットマンや肘掛けを自由に組み替えることで、お好みのスタイルに簡単にレイアウトできます。
色
モスグリーン
セット内容
ソファ、オットマン、肘掛け
質量(kg)
31
サイズ
2人掛け
幅(cm)
91.5~166
高さ(cm)
51
材質(表地)
ポリエステル91%、ナイロン9%
奥行き(cm)
73.5
座面高(cm)
30.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※カバーリングタイプではないため、布地の取り外しやお洗濯はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません