曜日別特売
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471

A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471
A2086a-2P-a-722GRY マルチスタイルソファ セルタン 05665471

マルチスタイルソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード05665471品番A2086a-2P-a-722GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

自由に形を変えて使えるマルチスタイルローソファ。背もたれやアーム部分を倒して、お部屋やライフスタイルに合わせたレイアウトを楽しめます。面ファスナーで固定できるためズレにくく、快適な使い心地。圧迫感を抑えるロータイプ設計で、お部屋を広く見せます。ソファ本体と同色のクッション2個付きです。

色
ライトグレー
仕様
ソファ本体と同じカラーのクッション2個付き
材質
【クッション材】ウレタンフォーム。【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
15.6
サイズ
2人掛け
幅(cm)
136~170
高さ(cm)
32~40
奥行き(cm)
74~147.5
座面厚さ(cm)
16
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※製造時に生じる若干の個体差や、測定方法により表記と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする