セルタン
ヴィンテージモダンソファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05665489
品番
A1781a-a-677CML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
海外インテリア風のデザインがお部屋をおしゃれに演出する1人掛けソファ。座面と背もたれの緩やかなカーブが体にフィットし、ポケットコイルにより快適な座り心地を実現。
材質
【構造部材】金属(鋼)。【張り材】合成皮革。【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね
質量(kg)
(約)16
色
キャメル
サイズ
1人掛け
幅(cm)
71
高さ(cm)
67
奥行き(cm)
77
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※画面上のカラーはブラウザや設定により、実物とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません