曜日別特売
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507

A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507
A282e-14段-f-722GRY 和楽の極 一人掛けソファ セルタン 05665507

和楽の極 一人掛けソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ベロアライトグレー
ベロアライトグレー
ベロアアーモンドグリーン
ベロアグレージュ
ベロアスモーキーピンク
ベロアパールホワイト
PVCブラウン
PVCブラック
PVCホワイト
PVCレッド
PVCヴィンテージキャメル
PVCヴィンテージダークブラウン
コーデュロイチャコールグレー
コーデュロイバイスブルー
コーデュロイベージュ
コーデュロイマスタード
コーデュロイモスグリーン
コーデュロイワインレッド
タスクグリーン
タスクグレー
タスクネイビー
タスクブラウン
タスクブルー
タスクレッド
ダリアンエメラルドグリーン
ダリアングリーン
ダリアンブラウン
ダリアンブラック
ダリアンベージュ
ダリアンマスタード
ダリアンレッド
ダリアンローズピンク
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
幅(cm)88~127
サイズ1人掛け
高さ(cm)51
内容量1台注文コード05665507品番A282e-14段-f-722GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。

色
ベロアライトグレー
サイズ
1人掛け
幅(cm)
88~127
奥行き(cm)
73.5~108.5
高さ(cm)
51
材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン。【脚部】樹脂。【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
13
脚高(cm)
15
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする