曜日別特売
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602

A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602
A1841a-a-266BR 3wayローソファー セルタン 05665602

3wayローソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード05665602品番A1841a-a-266BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

コンパクトな3WAYソファ。座面を広げれば脚を伸ばせるカウチスタイルに、背もたれも倒せばベッドスタイルに。カバーは取り外して洗濯可能です。

色
ブラウン
付属品
クッション
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
12.1
サイズ
1人掛け
幅(cm)
71
高さ(cm)
48.5~58
奥行き(cm)
89~170
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※本体は洗濯できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする