曜日別特売
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726

A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726
A1574a-a-560BE アームレスソファー セルタン 05665726

アームレスソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1台注文コード05665726品番A1574a-a-560BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

肘掛けのないすっきりとしたアームレスソファ。ロースタイルで圧迫感を抑え、コンパクトながら広々とした座面でゆったりくつろげます。

色
ベージュ
材質
【中材】ウレタンフォーム、ポケットコイル。【脚部】天然木。【生地】ポリエステル100%。【構造部材】金属(鋼)
質量(kg)
19
サイズ
1人掛け
幅(cm)
70
高さ(cm)
68
奥行き(cm)
71
脚高(cm)
21
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※縫製品は海外からの輸入品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする