セルタン
アームレスソファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05665839
品番
A1574a-a-606GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
肘掛けのないすっきりとしたアームレスソファ。ロースタイルで圧迫感を抑え、コンパクトながら広々とした座面でゆったりくつろげます。
色
グレー
材質
【中材】ウレタンフォーム、ポケットコイル。【脚部】天然木。【生地】ポリエステル100%。【構造部材】金属(鋼)
質量(kg)
19
サイズ
1人掛け
幅(cm)
70
高さ(cm)
68
奥行き(cm)
71
脚高(cm)
21
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※縫製品は海外からの輸入品
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません