曜日別特売
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927

A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927
A2027a-a-718IV フレームレスソファ セルタン 05665927

フレームレスソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色パールホワイト
内容量1台注文コード05665927品番A2027a-a-718IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フレームレスのウレタンソファ。存在感のある曲線デザインと、座面と背面が一体となったシームレス構造で、身体を包み込むようなフォルム。低重心のロースタイルで圧迫感を抑えつつ、お部屋に洗練された印象を与えます。高密度ウレタンを使用し、快適な座り心地を実現。自分だけのこだわり空間を作り上げます。

色
パールホワイト
材質
【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
13.5
サイズ
1人掛け
幅(cm)
72
高さ(cm)
63
奥行き(cm)
85
座面高(cm)
33
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※圧縮梱包でのお届けになります。開梱時、スペースのあるところで広げてください。
※開封直後はシワが見られる場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする