曜日別特売
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952

A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952
A2100a-a-773IV パーソナルソファ セルタン 05665952

パーソナルソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード05665952品番A2100a-a-773IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

デザインと座り心地にこだわった1人掛けソファ。フレームを使用せず高密度ウレタンを採用することで快適な座り心地を実現。直線的で立体感のあるフォルムとやさしいカラーリングがお部屋のアクセントになります。あぐらもかけるひろびろとした座面で、くつろぎの時間をお楽しみいただけます。

色
ホワイト
質量(kg)
19.5
サイズ
1人掛け
クッション
ウレタンフォーム
幅(cm)
97
高さ(cm)
70
材質(表地)
ポリエステル91%、ナイロン9%
奥行き(cm)
79.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※製造時に生じる若干の個体差や測定方法により表記と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お客様自身でカバー掛け、組み立てが必要な商品です。
※コーデュロイ生地のカバーは洗濯可能です。洗濯の際はネットに入れてください。
※黒色の中材カバーは取り外しやお洗濯はできません。
※圧縮梱包でのお届けになります。開梱時、スペースのあるところで広げてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする