曜日別特売
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189

A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189
A1743p-a-758BR ユニットソファ 3点セット セルタン 05666189

ユニットソファ 3点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード05666189品番A1743p-a-758BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

自分好みにレイアウトできるコンパクトなユニットソファ。オットマンや肘掛けを自由に組み替えることで、お好みのスタイルに簡単にレイアウトできます。あぐらもかける広めの座面は、オットマンを組み合わせると最長奥行124cmになり、足を伸ばしてゆったりくつろげます。さらにソファ本体とオットマンにはポケットコイルを内蔵しており、沈み込みすぎず身体をしっかり支える快適な座り心地です。ズレ防止の面ファスナー付きで、安定してお使いいただけます。

色
ブラウン
セット内容
ソファ、オットマン、肘掛け
材質
【構造部材】金属(鋼)。【生地】ポリエステル100%。【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製バネ
質量(kg)
31
サイズ
2人掛け
幅(cm)
91.5~166
高さ(cm)
51
奥行き(cm)
73.5
座面高(cm)
30.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※カバーリングタイプではないため、布地の取り外しやお洗濯はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする