曜日別特売
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372

A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372
A1880p-a-719BE ラウンドソファ セルタン 05666372

ラウンドソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1台注文コード05666372品番A1880p-a-719BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

くすみカラーのベロア調生地がかわいい、一人掛けラウンドソファ。アームレスタイプなので、限られたスペースにもソファを置きたい!という1人暮らしの方や、ワンルームにお住まいの方におすすめです。背面には国内産メーカーの14段ギアを使用しており、見た目だけでなく使い心地にもこだわりました。

色
グレージュ
高さ(cm)
47(脚は含まず)
材質
【張り材】ポリエステル 100%。【構造部材】金属(鋼)。【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製バネ
質量(kg)
6.5
サイズ
1人掛け
幅(cm)
65
奥行き(cm)
65~95
座面高(cm)
17
脚高(cm)
15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※製造時による若干の個体差や、測定方法により表記と多少異なる場合がございます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする