セルタン
3wayローソファー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラウン
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05666381
品番
A1841a-a-647GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンパクトな3WAYソファ。座面を広げれば脚を伸ばせるカウチスタイルに、背もたれも倒せばベッドスタイルに。カバーは取り外して洗濯可能です。
色
グレー
付属品
クッション
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
12.1
サイズ
1人掛け
幅(cm)
71
高さ(cm)
48.5~58
奥行き(cm)
89~170
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※本体は洗濯できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません