※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】
IS-H-HT-NO.12NF28-3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
山数・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
山数
28
シャンク径(mm)
5.5
注文コード
05672087
品番
IS-H-HT-NO.12NF28-3
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
28
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(mm)
5.5
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類