曜日別特売
IS-H-HT-NO.4NF48-3 SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】 イシハシ精工 05683856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】IS-H-HT-NO.4NF48-3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は山数・シャンク径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
山数
48
シャンク径(mm)
3
注文コード
05683856
品番
IS-H-HT-NO.4NF48-3
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
山数
48
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
3
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする