曜日別特売
UP-5 ユニポンプ UP-5 トグルスイッチ式 日本理化学器械(NRK) 05726179

参考画像

ユニポンプ UP-5 トグルスイッチ式UP-5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05726179
品番
UP-5
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,780
販売価格(税別)
¥99,800

完全無油式です。
ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。
ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。
ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。
圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)
モータ熱損保護装置付きです。

用途
スイッチ部変更(押し釦スイッチ→ トグルスイッチ式に変更)
型式
UP-5
質量(kg)
約 3.7
摘要
圧力計・真空計付
外形寸法(mm)
W150×D250×H230
管径(Φmm)
吸気・排気・接続口外径:9
排気速度(L/min)
15
到達圧力(kPa)
73.3
モーター
コンデンサー式
加圧圧力(kPa)
245
使用環境温度(℃)
#ERROR!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする