※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G6XH10 アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05739194 G6XH10 アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05739194

アステロ 中間ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05739194 品番 G6XH10
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。
ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

減速比10 対応製品A6M06/A6R06 6W用 出力(W)6 寸法H(mm)38.7 角寸法□60mm モータータイプ中間ギヤヘッド 寸法D(mm)60 寸法P(mm)4.5 寸法M(mm)54 寸法I(mm)26 寸法J(mm)12.7 寸法K(mm)2 寸法R(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする