※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G7XH10 アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05739447 G7XH10 アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05739447

アステロ 中間ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05739447 品番 G7XH10
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。
ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

減速比10 対応製品A7M15/A7R15 15W用 出力(W)15 寸法H(mm)43.4 角寸法□70mm モータータイプ中間ギヤヘッド 寸法D(mm)70 寸法P(mm)5.5 寸法M(mm)64 寸法I(mm)30 寸法J(mm)13.4 寸法K(mm)2 寸法R(mm)82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする