※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G8XH10 アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05739693 G8XH10 アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05739693

アステロ 中間ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05739693 品番 G8XH10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。
ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

減速比10 対応製品A8M25/A8R25 25W用 出力(W)25 寸法H(mm)45.6 角寸法□80mm モータータイプ中間ギヤヘッド 寸法D(mm)80 寸法P(mm)5.5 寸法M(mm)73 寸法I(mm)32 寸法J(mm)13.6 寸法K(mm)2 寸法R(mm)94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする