形状ストレート
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)1
極数3
ケーブル長(m)2
色-
使用温度範囲(℃)-25〜+70
保護構造IP67(IEC529)
耐電圧コネクタ部:AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)
表面処理固定具:ニッケルメッキ
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
固定方法M8タイプ
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT
ケーブル標準ケーブル
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
ケーブル引出方向ストレート
結線茶青黒
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき