曜日別特売
ESS-BC30W 【レンタル】ファインアイズモニター イーエスエス 05800562

【レンタル】ファインアイズモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長5
注文コード
05800562
品番
ESS-BC30W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を確実に行うことが可能になります。

仕様
[使用電力]DC12/24V兼用,[モニター 耐震性能]モニター部:20G,[防水性能]モニター部:×(室内用)
セット内容
7インチワイドモニター、防滴モニターケース、カラーカメラ、分岐電源ケーブル、防水ワイヤーケーブル、ESS-BCWP用モニターバイザー、マグネットフック、吸盤取付ステイ、ESS-BCW用モニターバイザー、モニタースタンド(脱落防止ワイヤー付)、電源ハーネス、カメラハーネス(耐熱温度+85℃)、ハーネス固定フック
タイプ
60135、ESS-BC30W / 吸盤式,モニター部:60135、ESS-BC30W / 吸盤式
外形寸法
モニター部:幅:165.0mm、高さ:116.0mm、奥行:28mm
消費電力
モニター部:10W以下
液晶パネル
モニター部:7型ワイド(16:9)
視野角
モニター部:-
応答速度
モニター部:-
再生材使用率(%)
24
生分解性プラスチック使用率(%)
60135
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする