曜日別特売

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付) - リオン

産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場の品質管理など広範囲な用途に適します。押して当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー加速度(m/s2peak)、速度(mm/s RMS)、変位(mm P-P)を液晶に表示アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)、ベアリング振動(広域振動数)も測定ワイドレンジ設計のため、測定レンジの切り替えが不要電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン充電式の電池に対応し環境にも配慮(アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能)

仕様
[測定振動数範囲]【加速度】10Hz~1kHz(Lo)、1kHz~15kHz(Hi)、【速度】10Hz~1kHz、【変位】10Hz~1kHz,[信号出力]イヤホン(VP-37)を接続、【交流出力】約±2V Peak(表示フルスケール)、【負荷抵抗】約10kΩ以上、【出力抵抗】約170kΩ
セット内容
本体、アタッチメントS、アタッチメントL(VP-53Y)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
型式
ポケッタブル振動計 VM-63C
測定範囲
【加速度】0.1~199.9m/s2 EQ Peak(RMS×√2)、【速度】 0.1~199.9mm/s RMS、【変位】0.001~1.999mm EQ P-P(RMS×2√2)
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単3アルカリ / マンガン乾電池 / ニッケル水素充電池×2、【消費電流】約35mA、【電池寿命】連続使用で約50時間(23℃、50%RH、アルカリ乾電池)
適合規格
中国版RoHS、CEマーキング
構造
圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×64×27
表示
MEASボタンを離すと指示値がホールド、【測定値表示】3 1/2桁デジタル表示(LCD)、【表示周期】約1秒
使用温湿度範囲
-20~+60℃、90%RH以下(結露のないこと)
レンタル日数(日)
延長6
再生材使用率(%)
30
生分解性プラスチック使用率(%)
21048
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800616VM-63C
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする