【レンタル】普通騒音計(校正書付)
騒音は刻々変化する性質があるところから多くの評価方法があります。NL-21は最新のDSP(Digital Signal Pro自動測定・オートストア・パソコンによるデータ処理に対応するために、コンパクトフラッシュカードを採用。100dBのワイドダイナミックレンジで安心の連続測定。等価騒音レベルLeq、時間率騒音レベルLN、最大値等を同時測定。メモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に長時間データの記録が可能 。タイマー機能内蔵で長時間自動測定を実現。LAeqとLCpeakのデュアル測定機能を内蔵 。バックライト付きLCDにより、見やすい画面表示。コンパレータ出力機能で設定レベル判定が可能。プログラムカードで各種フィルター設定など、機能の拡張が可能。
- 仕様
- [型式認証番号]第S-63号,[対応する旧規格]JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2,[測定レベル範囲]A特性:28~130dB、C特性:33~130dB、Z(FLAT)特性:38~130dB、C特性ピーク音圧レベル:55~141dB、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141dB,[リニアリティレンジ]100dB,[レベルレンジ切替器]10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)
- セット内容
- 本体、マイクロホン・プリアンプ、CFカード 256MB、ウインドスクリーン WS-10、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
- タイプ
- 20222、検定書無し
- 適合規格
- 計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2
- 測定時間
- 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動、(最長測定時間200時間)
- 機能
- 【測定(主演算)】選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定、騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN、(任意に選択された5値),【測定(補助演算)】主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定、ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq
- 測定周波数範囲
- 20~8,000Hz(マイクロホンを含む全体)
- レンタル日数(日)
- 延長5
- 再生材使用率(%)
- 31
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20222
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ


























