【レンタル】アルコールチェッカー
息を吹きかけるだけでアルコール度をチェック!!運行安全管理、業務安全管理、カラオケ・スナック、料理店・ホテル・ゴルフ場、健康管理など、多目的管理に最適です!
- 仕様
- [検知レベル]0mg/L~0.8mg/L,[表示ランプ]LEDバーグラフ表示(12段階)●READY ●MEAS. ●BATTERY,[使用温室度範囲]温度0℃~40℃/湿度90%RH以下
- セット内容
- 本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本
- 質量(g)
- 約450
- 寸法
- 縦205×横65×奥行112mm
- 電源
- 単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間) 専用ACアダプタ(AC100V)
- 型番
- KAC-80D
- 検知原理
- 半導体式ガスセンサ
- 検知対象ガス
- 呼気中アルコールガス
- レンタル日数(日)
- 延長12
- 再生材使用率(%)
- 28
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 21033
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



























