保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。ワンタッチでデータ回収データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。液晶画面にグラフ表示が可能最大7ヶ月間の連続使用が可能市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。簡単設定設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。回転灯の警報機が動作可能変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。