曜日別特売
XC-2200 【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付) 新コスモス電機 05800677

【レンタル】装着型一酸化炭素計(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長9
注文コード
05800677
品番
XC-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。厚さ22mm、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。

用途
製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容
本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書(一酸化炭素計 XC-2200)、収納ケース、単4電池×1本
表示方式
液晶デジタル(手動バックライト)
機能
【付属】電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度※3、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス校正機能
応答時間
30秒以内
ガス採気方式
拡散式
検知原理
定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)0~300ppm、(300~2000ppm),(サービスレンジ)0~300ppm、(300~2000ppm)
防爆構造
Exib II BT3
警報方式
ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
警報設定値
1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度※3:150ppm・h
検知対象ガス
一酸化炭素
再生材使用率(%)
36
生分解性プラスチック使用率(%)
20083
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする