曜日別特売
XO-326IIsA 【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付) 新コスモス電機 05800702

【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長13
連続使用時間
約15000時間
注文コード
05800702
品番
XO-326IIsA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

表示が見やすい大きなLCD画面5メートルのセンサー延長ケーブルが標準装備のセンサー分離タイプ。JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品測定濃度はデジタル数字で大画面表示。コンパクト・軽量でポケットサイズ

連続使用時間
約15000時間
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式
再生材使用率(%)
38
生分解性プラスチック使用率(%)
20772
仕様
[指示表示]LCDデジタル3桁
セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
電源
単3形アルカリ乾電池 2本
応答時間
-10~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知範囲
(サービスレンジ)0~25.0vol%、(25.1~40.0vol%)
指示精度
±0.5vol%以内
防爆構造
ExiaⅡBT3(本質安全防爆構造)
警報方式
1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値
1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
検知対象ガス
酸素
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする