曜日別特売
OX-08 【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付) 理研計器 05800781

【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長13
注文コード
05800781
品番
OX-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)センサ寿命は2年約20,000時間の連続使用が可能※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応本質安全防爆構造JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合

セット内容
本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書
表示
液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
使用圧力範囲
大気圧(80~110kPa)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲
-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度
±0.7%以内
警報方式
自己保持
警報設定値
1st警報18.0%/2nd警報:18.0%(デフォルト) オーバー警報:40.0%
検知対象ガス
酸素
警報種類
ガス警報:2段警報、オーバー警報、故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
警報の表示
ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
再生材使用率(%)
46
生分解性プラスチック使用率(%)
21065
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする