寺田ポンプ製作所
CMP形(2P)直動/樹脂製
CMP2-50.4TR50Hz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
出力(kW)
0.4
0.4
0.45
電源(V)
200
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05814702
品番
CMP2-50.4TR50Hz
参考基準価格(税別)
¥195,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
トラスコ品番
740-3201
全長(mm)
334
出力(kW)
0.4
電源(V)
200
周波数(Hz)
50
全幅(mm)
205.5
全高(mm)
256
全揚程(m)
14
吐出量(L/min)
80
口径(mm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません