※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
10mm ワイヤー十字クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05951211
品番
EA638CM-210【ワケあり】
在庫数量:残り50点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
アウトレット
¥415
¥
339
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鍛造鋼
全長(mm)
50
質量(g)
120
ねじ径
【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)
10
内幅(mm)
【Uボルト】12
板幅(mm)
32
板長さ(mm)
48