ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06054889 品番CX200Pro+
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。
自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。
僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。
温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。
IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。
PC用温度分析ソフトウェアが付属します。
安心の日本語表示。

付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1) 仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5〜14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能) 寸法(mm)237×75×92 質量(g)約520 電源充電式リチウムバッテリ内蔵 温度測定範囲(℃)-20〜+150 / 100〜550 精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方 インターフェースUSB Type-C、microSDカード ディスプレイ2.8インチ / 320×240 解像度256×192 防塵防水性能IP54 焦点距離(mm)3.2 耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6) 電源供給USB Type-C 動作温度(℃)-10〜+50 動作湿度(%)10〜95 (結露しないこと) 保管温度(℃)-20〜+60 外部接続USB、WiFi フレームレート25Hz アラーム最高 / 最低温度アラーム 稼働時間(時間)最大15
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。不適切な取扱いによって発生した不具合は、保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする