和田助製作所
SW ステンレス電磁料理鍋 ツル付 30cm(8.0L)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06074979
品番
017242
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ(cm)
30
容量(L)
8
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
135