モトコマ
ガイドライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
600
600
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06108528
品番
GL-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
墨線にあわせるだけで、精密切断が出来ます。
用途
自分の持っている丸鋸の専用定規に。
トラスコ品番
521-2163
全長(mm)
650
呼び寸法(mm)
600
材質
本体:アルミ
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8
注意
※本製品とガイド板を確実に取り付けてください。
※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※ガイド板が破損した時は、長穴の位置を変えて丸鋸で切断して、繰り返し使用することが出来ます。