ガイドライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法(mm)1000
内容量1本注文コード06108546品番GL-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

墨線にあわせるだけで、精密切断が出来ます。

用途
自分の持っている丸鋸の専用定規に。
トラスコ品番
521-0617
全長(mm)
1020
呼び寸法(mm)
1000
材質
本体:アルミ
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8
注意
※本製品とガイド板を確実に取り付けてください。
※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※ガイド板が破損した時は、長穴の位置を変えて丸鋸で切断して、繰り返し使用することが出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする