曜日別特売

ガイドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06108790
品番
GC-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

直角切り専用定規です。
ハンドルが大きく力が入れやすいです。

用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
付属品
捨て木1本
トラスコ品番
521-0643
材質
本体:アルミ、ガイド部:ステンレス、取手:ABS
幅(mm)
330
厚さ(mm)
75
全長(mm)
612
呼び寸法(mm)
450
注意
※丸鋸本体をガイド部に確実に材料に押し当て、ご使用ください。
※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする