モトコマ
ガイドスケールハンドル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06109027
品番
GSH-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ハンドル付の幅広タイプのアルミスケールです。
用途
カッター等での切断に。
トラスコ品番
521-0645
材質
本体:アルミ、ガイド部:ステンレス、取手:ABS
幅(mm)
70
厚さ(mm)
65
全長(mm)
1020
呼び寸法(mm)
1000
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。