源邑光北野刃物製作所
セラミックコート地ベラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06109262
品番
JS-D064
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。
セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。
用途
カベ紙等の不要部のカットに。
トラスコ品番
206-8683
材質
柄:シナ合板、刃:ステンレス
全長(mm)
120
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
0.6
刃元(mm)
0.6
刃先厚(mm)
1