レイメイ藤井
すべらないカッティング定規
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06109481
品番
ACJ1000
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレスエッジ、すべり止め付きです。
トラスコ品番
520-4276
材質
再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール
幅(mm)
45
厚さ(mm)
3
全長(mm)
510
呼び寸法(mm)
500
グリーン購入法
適合