G Masterならではの優れた描写性能、高速・高精度かつ静粛なAF(オートフォーカス)性能に加え、400mmの超望遠単焦点レンズながら、世界最軽量となる質量約994g、全長242mmの小型・軽量設計を実現。さらに、カメラ本体側へ重心を寄せた最適な重量バランスにより優れた携行性と操作性を発揮。フィールドを移動しながら被写体を探すシーンから、動きのある被写体を追いながらのフレーミングまで効果的にサポートし、野鳥や野生生物、スポーツ、鉄道、航空機などの超望遠撮影の自由度を高め表現の幅を広げます。最新の光学設計により球面収差を良好に補正するとともに、製造工程でも1本1本、球面収差の調整を行うことでG Masterならではのやわらかく美しいぼけと高い解像を両立。さらに11枚羽根円形絞りの採用により、口径食を避けるために少し絞った場合でも美しい円形ぼけを実現。超望遠ならではの圧縮効果とあいまって、被写体をより印象的に引き立たせます。XD(extreme dynamic)リニアモーター2基と最新の制御アルゴリズムにより、ボディの高速性能を最大限に引き出し、高速・高精度かつ静粛なAFを実現します。フォーカス中の画角変動(フォーカスブリージング)を抑制し、洗練された映像表現を実現します。レンズ内光学式手ブレ補正機構を内蔵し、手持ち撮影時のブレを効果的に抑制。超望遠の手持ち撮影でもシャープに被写体をとらえることが可能です。