ビッグ8ドライバーセットNEO 8本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個(8本)
注文コード
06134927
品番
20588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

グッ!と握れてしっかりフィット!太径グリップ採用。
先端磁力入り
差替ハンドル、-3mm、-5mm、-6mm、+No.0、+No.1、+No.2、千枚通し、釘抜き
差替ハンドル;-3mm、-5mm、-6mm、+No.0、+No.1、+No.2、千枚通し、釘抜き

用途
家具等の組み立てに ネジ・ビスの締め・緩めに
材質
Cr-V、PP
規格
DM-J8N/(+0/+1/+2/-3/-5/-6/千枚通し/釘抜き)
材質(グリップ)
PP+TPR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする