TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06152436

TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06152436
TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06152436
TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06152436
TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06152436

胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1600
ベルト色青緑
内容量1本注文コード06152436品番TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
軽量タイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
627-0906
ベルト色
青緑
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする