曜日別特売

胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
バックル
アルミスライドバックル付き
ロープ長さ(mm)
1600
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全9種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150991TBSAF593BL4LL(130KG)JANBP627-4101青1600130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06152436TB-SAF-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX627-0906青緑1600130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06152716TB-SAF-593-BLK-M-R19-JAN-BX628-8318黒1200100
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152899TB-SAF-593-BL4-S-JAN-BP628-6653青1100100
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154098TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP627-4208黒1600130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155252TB-SAF-593-Y-LL(130KG)-JAN-BX627-0887黄1600130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156618TB-SAF-593-Y-S-JAN-BP629-1429黄1100100
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157966TB-SAF-593-BL2-M-JAN-BP629-1458紺1200100
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162401TB-SAF-593-BLK-S-JAN-BP628-5146黒1100100
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする