WP-TD-OT200-BLK-M-JAN-BP ワークポジショニング用器具用胴ベルト クイックSベルト TD-OT200 ツヨロン(藤井電工) 06152540

ワークポジショニング用器具用胴ベルト クイックSベルト TD-OT200

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
色黒
サイズM
内容量1本注文コード06152540品番WP-TD-OT200-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付きです。柱上安全帯のハイグレードモデルです。

用途
柱上作業用。
色
黒
サイズ
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
適応ウエスト(cm)
90~100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする