ツヨロン(藤井電工)
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
胴ベルト長さ(mm)
1100
1100
1600
ベルト色
黒
黒
青
青緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06153021
品番
TB-LRL-OT593-BLK-S-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
657-5643
ベルト色
黒
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
落下距離(m)
2.3~3.3
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
自由落下距離(m)
最大1.8
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。