TB-LRN-599-BG-S-JAN-BP ロックリトラ安全帯 ツヨロン(藤井電工) 06153066

ロックリトラ安全帯

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1100
ベルト色青緑
内容量1本注文コード06153066品番TB-LRN-599-BG-S-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-8314
ベルト色
青緑
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
種別
ランヤード:タイプ1
材質
ナイロン(ベルト部)
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする