ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120K キーロック対応型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
黒
紺
サイズ
M
M
L
S
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06153197
品番
WP-TDB-120K-BL2-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用。
トラスコ品番
629-4587
色
紺
サイズ
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W100×L750
仕様
ワークポジショニング用器具。腰部にピッタリとフィットする湾曲型。柱上安全帯のハイグレードモデル。
ベルト
胴・補助ベルト
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
適応ウエスト(cm)
90~100
ランヤード
V角環1個・D環2個付き
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。