TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06154098

TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06154098
TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06154098
TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06154098
TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ ツヨロン(藤井電工) 06154098

胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1600
ベルト色黒
内容量1本注文コード06154098品番TBSAF593BLKLL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
軽量タイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
627-4208
ベルト色
黒
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする