TUBSOTNDRLBP 胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 06155087

TUBSOTNDRLBP 胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 06155087
TUBSOTNDRLBP 胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 06155087

胴ベルト(ワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1400
色ダークレッド
内容量1本注文コード06155087品番TUBSOTNDRLBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
594-9543
色
ダークレッド
胴ベルト長さ(mm)
1400
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする