TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX 胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06155742

 

TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX 胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06155742
TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX 胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06155742
TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX 胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06155742
TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX 胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06155742
TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX 胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06155742

胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1100
ベルト色青緑
内容量1本注文コード06155742品番TB-TRN-599-BG-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。スチール製のフックとバックルを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
スチール製大口径フック付き
トラスコ品番
628-9858
ベルト色
青緑
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
材質
ベルト部:ナイロン
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする