ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06156110
品番
WP-FC-512-W-LY300-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。
用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
ランヤード(長さ)(mm)
3000
仕様
ワークポジショニング用器具。直径16mmのクレモナロープ採用。
ベルト
ロープ金具付き
ランヤード(直径)(Φmm)
16
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。