ツヨロン(藤井電工)
ロックリトラ安全帯
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
胴ベルト長さ(mm)
1600
1600
1100
ベルト色
青緑
黄
黒
青緑
青
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06156241
品番
TB-LRN-599-BG-LL(130KG)-BX BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
大口径フック付き
トラスコ品番
657-5638
ベルト色
青緑
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
落下距離(m)
2.5~3.7
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
自由落下距離(m)
最大1.8
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。